LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,1 U LED 16W/3000lm/4000K,asym,kl Dach,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.618.9433.174-4
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699694314
Sonepar Artikelnummer
120553663
Hersteller Artikelnummer
9.618.9433.174-4
Hersteller Typ
DIETER VI/R U, 9.618.9433.174-4
Hersteller Artikel Nr.:
9.618.9433.174-4
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Verstellbare Optik:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 .. 0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
19.300 kg


