LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte, 2 DA 028 LED 23W/3200lm/3000K, SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.006.8212.17028-3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699715637
Sonepar Artikelnummer
120597440
Hersteller Artikelnummer
9.006.8212.17028-3
Hersteller Typ
TORSTEN VI DA, 9.006.8212.17028-3
Hersteller Artikel Nr.:
9.006.8212.17028-3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
10.000 kg
Außenleuchte zylindrisch 2x DA 028 LED 3200lm warmweiß 3000K


