Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,DA+ 058 LED 15W/2500lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,DA+ 058 LED 15W/2500lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.610.8210.073058-3S-G3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 9.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699729733

Sonepar Artikelnummer

120955268

Hersteller Artikelnummer

9.610.8210.073058-3S-G3

Hersteller Typ

JOSEPH III,9.610.8210.073058-3S-G3

Hersteller Artikel Nr.:

9.610.8210.073058-3S-G3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

9.900 kg

JOSEPH III,9.610.8210.073058-3S-G3, Zylinderleuchte,DA+ 058 LED 15W/2500lm/3000K,SKII