Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,DA+ 058 LED 49W/7400lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,DA+ 058 LED 49W/7400lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.502.8228.07058-3S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699732627

Sonepar Artikelnummer

120955257

Hersteller Artikelnummer

9.502.8228.07058-3S

Hersteller Typ

TILLA I DA,9.502.8228.07058-3S

Hersteller Artikel Nr.:

9.502.8228.07058-3S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

11.000 kg

TILLA I DA,9.502.8228.07058-3S, Zylinderleuchte,DA+ 058 LED 49W/7400lm/3000K,SKII