Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,DA+ 268 LED 15W/2500lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,DA+ 268 LED 15W/2500lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4.892.8210.184268-3S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 8.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699732580

Sonepar Artikelnummer

120955253

Hersteller Artikelnummer

4.892.8210.184268-3S

Hersteller Typ

RICHARD IV DA,4.892.8210.184268-3S

Hersteller Artikel Nr.:

4.892.8210.184268-3S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

8.900 kg

RICHARD IV DA,4.892.8210.184268-3S, Zylinderleuchte,DA+ 268 LED 15W/2500lm/3000K,SKII