LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,DAWU 028 LED 22W/3600lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4.892.7226.184028-3S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 8.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699732603
Sonepar Artikelnummer
120955255
Hersteller Artikelnummer
4.892.7226.184028-3S
Hersteller Typ
RICHARD IV DAW,4.892.7226.184028-3S
Hersteller Artikel Nr.:
4.892.7226.184028-3S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
8.900 kg
RICHARD IV DAW,4.892.7227.184028-3S, Zylinderleuchte,DAWU 028 LED 16W/2450lm/3000K,SKII


