LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,DAWU 268 LED 16W/2450lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4.892.7227.184268-3S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 8.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699732610
Sonepar Artikelnummer
120955256
Hersteller Artikelnummer
4.892.7227.184268-3S
Hersteller Typ
RICHARD IV DAW,4.892.7227.184268-3S
Hersteller Artikel Nr.:
4.892.7227.184268-3S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
8.900 kg
RICHARD IV DAW,4.892.7227.184268-3S, Zylinderleuchte,DAWU 268 LED 16W/2450lm/3000K,SKII


