Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,FLS-A LED 22W/2960lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,FLS-A LED 22W/2960lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.302.9073.01-33S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 18.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699695823

Sonepar Artikelnummer

120955275

Hersteller Artikelnummer

9.302.9073.01-33S

Hersteller Typ

ANDREW I T FLS,9.302.9073.01-33S

Hersteller Artikel Nr.:

9.302.9073.01-33S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

18.300 kg

ANDREW I T FLS,9.302.9073.01-33S, Zylinderleuchte,FLS-A LED 22W/2960lm/3000K,SKII