Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,U LED 18W/3000lm/3000K,asym,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderleuchte,U LED 18W/3000lm/3000K,asym,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4.892.9033.184-44S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 9.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699732542

Sonepar Artikelnummer

120955249

Hersteller Artikelnummer

4.892.9033.184-44S

Hersteller Typ

RICHARD IV/R U,4.892.9033.184-44S

Hersteller Artikel Nr.:

4.892.9033.184-44S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

9.600 kg

RICHARD IV/R U,4.892.9033.184-44S, Zylinderleuchte,U LED 15W/3000lm/3000K,asym,SKII