LEIPZIGER LEUCHTEN - Zylinderwandleuchte, 2 DA 028 LED 23W/3200lm/3000K, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.043.8212.17028-3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 12.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699715651
Sonepar Artikelnummer
120597443
Hersteller Artikelnummer
9.043.8212.17028-3
Hersteller Typ
WL TORSTEN III DA, 9.043.8212.17028
Hersteller Artikel Nr.:
9.043.8212.17028-3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
12.100 kg
Wandleuchte zylindrisch 2x DA 028 LED 3200lm warmweiß 3000K


