Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LENCO - Boombox 2x6W FM/DAB+ CD BT MP3 Kassette USB FB si-sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A004522

  • DAB+ - Ja

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - Silber

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902065043

Sonepar Artikelnummer

121096080

Hersteller Artikelnummer

A004522

Hersteller Typ

SCD-720SI

Hersteller Artikel Nr.:

A004522

DAB+:

Ja

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

Silber

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

2.105 kg

Boombox, Digitalradio DAB+, Bluetooth 5.0, Toplader CD/MP3-Player, Programmierbarer Speicher für 20 CD-Tracks, PLL FM Radio, Kassettenrekorder, Equalizer, Ausgangsleistung: 2x6W RMS, 4 Stationsspeicher Taste, Teleskopantenne, Fernbedienung, Anschlüsse: USB, AUX, 3,5mm Kopfhörerbuchse