LENCO - CD-Player CD-500BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A005405
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85198100
Gewicht - 0.276 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902079576
Sonepar Artikelnummer
121394924
Hersteller Artikelnummer
A005405
Hersteller Typ
CD-500BK
Hersteller Artikel Nr.:
A005405
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.276 kg
CD-Player · Bluetooth Übertragung 5.0 · CD, CD-R/RW, MP3-Player · DAB+/FM-Radio · 20 Stationsspeicher im DAB+ und 20 im FM Modus · 2’’ TFT-Bildschirm · BBS-Funktion (Bassverstärkungssystem) · CD-Wiederholfunktion, CD-Zufallswiedergabe, CD-Titelprogrammierung · Integrierter Akku 3,7V 1000mAh