LENCO - CD-Player port. Batt/Netz inkl.Kopfh. MikroUSB-Ladekab. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A002997
Mit Fernbedienung - Nein
Mit CD-RW-Laufwerk - Ja
MP3 - Nein
Gewicht - 210 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8711902039907
Sonepar Artikelnummer
121096087
Hersteller Artikelnummer
A002997
Hersteller Typ
CD-010
Hersteller Artikel Nr.:
A002997
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit CD-RW-Laufwerk:
Ja
MP3:
Nein
Gewicht:
210 g
CD-R:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.210 kg
Tragbarer CD-Player, liest CD, CD-R/RW, CD, LCD-Display, CD-Wiederholfunktion, CD-Zufallswiedergabe, CD-Titelprogrammierung, Batterie- und Netzfunktion (2xAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten), Anschlüsse: Netzadapteranschluß, Kopfhöreranschluß, Inklusive: Stereo-Kopfhörer, Mikro-USB-Ladekabel


