LENCO - CD-Player port BT MP3 AntishockSys Batt/Netz Kopfh Ladekab sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A004228
Mit Fernbedienung - Nein
Mit CD-RW-Laufwerk - Ja
MP3 - Ja
Anti-Shock-System (CD) - 40 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902044161
Sonepar Artikelnummer
121096088
Hersteller Artikelnummer
A004228
Hersteller Typ
CD-300BK
Hersteller Artikel Nr.:
A004228
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit CD-RW-Laufwerk:
Ja
MP3:
Ja
Anti-Shock-System (CD):
40 s
Anti-Shock-System (MP3):
100 s
CD-R:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.243 kg


