LENCO - Plattenspieler Direktantrieb 33/45 rpm USB-Aufnahme. gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A004886
Farbe - grau
USB-Anschluss - Ja
Riemenantrieb - Nein
Direktantrieb - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902071976
Sonepar Artikelnummer
121096078
Hersteller Artikelnummer
A004886
Hersteller Typ
L-3810
Hersteller Artikel Nr.:
A004886
Farbe:
grau
USB-Anschluss:
Ja
Riemenantrieb:
Nein
Direktantrieb:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
450 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
4.837 kg


