LENCO - Plattenspieler LBT-335BA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A005462
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85193000
Gewicht - 4.821 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902080848
Sonepar Artikelnummer
121394953
Hersteller Artikelnummer
A005462
Hersteller Typ
LBT-335BA
Hersteller Artikel Nr.:
A005462
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
4.821 kg
Plattenspieler · Bluetooth übertragung 5.2 · Arm aus Kohlefaser mit abnehmbarem Headshell · USB-Anschluss · 2 Geschwindigkeiten 33 U/min und 45 U/min · Vorverstärker ON-OFF · Ortofon Magnet-Tonabnehmer 2M RED · Riemenantrieb · Start-Stop-Betrieb