LENCO - Plattenspieler Riemenantr. BT 33/45 rpm 2LS 2x10W Holz-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A004972
Farbe - schwarz
USB-Anschluss - Nein
Riemenantrieb - Ja
Direktantrieb - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902073215
Sonepar Artikelnummer
121096079
Hersteller Artikelnummer
A004972
Hersteller Typ
LS-310WD
Hersteller Artikel Nr.:
A004972
Farbe:
schwarz
USB-Anschluss:
Nein
Riemenantrieb:
Ja
Direktantrieb:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
424 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
347 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
7.220 kg


