Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LENCO - Radio tragb. 2x2W FM/DAB+ BT Akku Dockingstation FB sw-gr

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A004842

  • DAB+ - Ja

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - sonstige

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902070030

Sonepar Artikelnummer

121096081

Hersteller Artikelnummer

A004842

Hersteller Typ

PDR-065BK

Hersteller Artikel Nr.:

A004842

DAB+:

Ja

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

1.320 kg

Radio, DAB+/FM, Bluetooth, LED / Dot matrix-Display, Einfacher Modus / Normaler Modus, Dockingstation zum Aufladen des Akkus, Uhr- und Alarmfunktion, Ausgangsleistung: 2x2W RMS, Integrierter Akku, Batteriespielzeit: bis zu 10 Stunden, Inklusive: Netzadapter, Fernbedienung, Anschlüsse: Line-Ausgang, Kopfhörerausgang