LEOTEC - Ringmagnet AD33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009737
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120801627
Hersteller Artikelnummer
1009737
Hersteller Typ
201 542-2
Hersteller Artikel Nr.:
1009737
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.100 kg
Material: PA-Ferrit-GF20, Gewicht: Ca. 14 g, Flächenpressung: Max. 40 N/mm2, Anzugsmoment für M4 Schrauben: 1 Nm, Betriebstemperatur: −40…+105 °C


