Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - Deckeeinbaustrahler 230V rund alu DM80 1x GU10

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - Deckeeinbaustrahler 230V rund alu DM80 1x GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57360-ALU

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196013126

Sonepar Artikelnummer

120385335

Hersteller Artikelnummer

57360-ALU

Hersteller Typ

57360-ALU

Hersteller Artikel Nr.:

57360-ALU

Zolltarifnummer:

85395100

STR OSCURO 230V rund/starr/blendfrei/alu dm89/ET95/Loch: 80mm/für 1xGU10 230V 50W