Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - Deckeneinbaustrahler 230V quadratisch weiß DM80 1x GU10

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - Deckeneinbaustrahler 230V quadratisch weiß DM80 1x GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57365-W

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196010859

Sonepar Artikelnummer

120385336

Hersteller Artikelnummer

57365-W

Hersteller Typ

57365-W

Hersteller Artikel Nr.:

57365-W

Zolltarifnummer:

85395100

STR OSCURO 230V quadratisch/starr/blendrei/weiß 89x89/ET95/Loch: 80mm/für 1xGU10 230V 50W