LEUCHTWURM - Deckeneinbaustrahler ohne Fassung rund DM68 schwenkbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MY-6800-S
Einbaudurchmesser - 68 mm
Geeignet für Einbaumontage - Ja
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85395100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008196004933
Sonepar Artikelnummer
120385319
Hersteller Artikelnummer
MY-6800-S
Hersteller Typ
MY-6800-S
Hersteller Artikel Nr.:
MY-6800-S
Einbaudurchmesser:
68 mm
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.150 kg
NV EINBAUSTRAHLER rund/schwenkbar/GU5,3/schwarz satin Loch 68mm / Bajonettverschluss „ohne Fassung“


