LEUCHTWURM - Deckeneinbaustrahler rund DM68 nickel schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MY-6800-NI
Einbaudurchmesser - 68 mm
Geeignet für Einbaumontage - Ja
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008196005008
Sonepar Artikelnummer
120385317
Hersteller Artikelnummer
MY-6800-NI
Hersteller Typ
MY-6800-NI
Hersteller Artikel Nr.:
MY-6800-NI
Einbaudurchmesser:
68 mm
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.150 kg
NV EINBAUSTRAHLER rund/schwenkbar/GU5,3/Nickel gebürstet Loch 68mm / Bajonettverschluss


