LEUCHTWURM - DL ATLANTIS eckig ANT opal 236x236x68 LED 20W 3000K 1140lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84961/24-A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008196010309
Sonepar Artikelnummer
120404255
Hersteller Artikelnummer
84961/24-A
Hersteller Typ
84961/24-A
Hersteller Artikel Nr.:
84961/24-A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
DL ATLANTIS eckig ANT opal 236x236x68 LED 20W 3000K 1140lm Leuchtwurm. Quadratische anthrazit LED-Deckenleuchte.


