Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - DL ATLANTIS rund ANT opal dm250 68 LED 20W 3000K 1140lm

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - DL ATLANTIS rund ANT opal dm250 68 LED 20W 3000K 1140lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84960/25-A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196010286

Sonepar Artikelnummer

120404253

Hersteller Artikelnummer

84960/25-A

Hersteller Typ

84960/25-A

Hersteller Artikel Nr.:

84960/25-A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

DL ATLANTIS rund ANT opal dm250 68 LED 20W 3000K 1140lm Leuchtwurm. Moderne runde LED-Deckenleuchte.