Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - LED Deckenleuchte, chrom, 18W, 3000K, 1620lm, IP44

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - LED Deckenleuchte, chrom, 18W, 3000K, 1620lm, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16520/30-C

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196011467

Sonepar Artikelnummer

120363248

Hersteller Artikelnummer

16520/30-C

Hersteller Typ

16520/30-C

Hersteller Artikel Nr.:

16520/30-C

Zolltarifnummer:

85395100

LED Deckenleuchte chrom 18W 3000K 1620lm IP44 Leuchtwurm. Hochwertige Deckenleuchte mit 18W für gute Raumausleuchtung.