Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - LED Deckenleuchte, Ring weiß, 20W, 3000K, 1600lm, dm30

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - LED Deckenleuchte, Ring weiß, 20W, 3000K, 1600lm, dm30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80629/30-W

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196011207

Sonepar Artikelnummer

120363239

Hersteller Artikelnummer

80629/30-W

Hersteller Typ

80629/30-W

Hersteller Artikel Nr.:

80629/30-W

Zolltarifnummer:

85395100

LED Deckenleuchte Ring weiss 20W 3000K 1600lm dm30 Leuchtwurm. Weiße Ring-Deckenleuchte mit hoher Lichtstärke für Wohnbereiche.