Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - LED Einbaustrahler IP65 DM68 rund nickel 8W/3000K/dimm.

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - LED Einbaustrahler IP65 DM68 rund nickel 8W/3000K/dimm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MY-6860-NI

  • Einbaudurchmesser - 68 mm

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196013812

Sonepar Artikelnummer

120385330

Hersteller Artikelnummer

MY-6860-NI

Hersteller Typ

MY-6860-NI

Hersteller Artikel Nr.:

MY-6860-NI

Einbaudurchmesser:

68 mm

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Zolltarifnummer:

85395100

LED EINBAUSTRAHLER - IP65 rund/starr/Nickel gebürstet LED 8W/3000K/710lm/30°/dimmbar AD 83/ET56/Loch 68mm