Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - LED Poller, Aluminium, rost, 7W, 3000K, 560lm, IP54

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - LED Poller, Aluminium, rost, 7W, 3000K, 560lm, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84958/100-R

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196010378

Sonepar Artikelnummer

120363337

Hersteller Artikelnummer

84958/100-R

Hersteller Typ

84958/100-R

Hersteller Artikel Nr.:

84958/100-R

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Zolltarifnummer:

85395100

LED Poller Aluminium rost 7W 3000K 560lm IP54 Leuchtwurm. Rustikale Pollerleuchte mit Rostoptik für Gartenbereiche.