Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - LED Strip IP20 24V RGB 14,4/lfm B10mm 6lfm Rolle

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - LED Strip IP20 24V RGB 14,4/lfm B10mm 6lfm Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69315/600-RGB

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196011924

Sonepar Artikelnummer

120385370

Hersteller Artikelnummer

69315/600-RGB

Hersteller Typ

69315/600-RGB

Hersteller Artikel Nr.:

69315/600-RGB

Zolltarifnummer:

85395100

LED STRIPs 24V - IP20 - CRI>80 24VDC/RGB/14,4W je lfm B10mm/Doppelklebeband/6-lfm Rolle teilbar nach 100mm