Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - LED Strip IP67 24V RGB 14,4/lfm B10mm 3lfm Rolle

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - LED Strip IP67 24V RGB 14,4/lfm B10mm 3lfm Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69370/300-RGB

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196017216

Sonepar Artikelnummer

120385377

Hersteller Artikelnummer

69370/300-RGB

Hersteller Typ

69370/300-RGB

Hersteller Artikel Nr.:

69370/300-RGB

Zolltarifnummer:

85395100

LED STRIPs 24V - DIAMOND IP67 - CRI>80 24VDC/RGB/14,4W je lfm B12mm/Doppelklebeband/3-lfm Rolle teilbar nach 100mm