Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - LED Wandeinbauleuchte, anthrazit, 540lm, 6W, 3000K, IP65

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - LED Wandeinbauleuchte, anthrazit, 540lm, 6W, 3000K, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88031/22-A

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196011085

Sonepar Artikelnummer

120363331

Hersteller Artikelnummer

88031/22-A

Hersteller Typ

88031/22-A

Hersteller Artikel Nr.:

88031/22-A

Zolltarifnummer:

85395100

LED Wandeinbauleuchte anthrazit 540lm 6W 3000K IP65 Leuchtwurm. Anthrazit Einbauleuchte mit 6W für bessere Ausleuchtung.