Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - LED Wandeinbauleuchte, rost, 180lm, 2W, 3000K, IP65

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - LED Wandeinbauleuchte, rost, 180lm, 2W, 3000K, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88031/11-R

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196006784

Sonepar Artikelnummer

120363329

Hersteller Artikelnummer

88031/11-R

Hersteller Typ

88031/11-R

Hersteller Artikel Nr.:

88031/11-R

Zolltarifnummer:

85395100

LED Wandeinbauleuchte rost 180lm 2W 3000K IP65 Leuchtwurm. Rostfarbene Einbauleuchte mit rustikaler Optik.