Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - Poller LED anthrazit 10,8x10,8x100 4x3W 3000K

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - Poller LED anthrazit 10,8x10,8x100 4x3W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84940/100-A

  • Zolltarifnummer - 94052990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196006715

Sonepar Artikelnummer

120385419

Hersteller Artikelnummer

84940/100-A

Hersteller Typ

84940/100-A

Hersteller Artikel Nr.:

84940/100-A

Zolltarifnummer:

94052990

POL KASSANDRA anthrazit/Diffuser PC transparent 10,8x10,8/H100/4xLED 3W 3000K