Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - Poller LED anthrazit Lamellen DM120/1000 1x12W 3000K

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - Poller LED anthrazit Lamellen DM120/1000 1x12W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84959/100-A

  • Zolltarifnummer - 94052990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196010460

Sonepar Artikelnummer

120385421

Hersteller Artikelnummer

84959/100-A

Hersteller Typ

84959/100-A

Hersteller Artikel Nr.:

84959/100-A

Zolltarifnummer:

94052990

POL ELYSSE - COB anthrazit/Glas klar/Lamellen innenliegend dm120/H1000mm/LED 1x 12W 3000K 960lm