Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - STR OSCURO 230V rund starr SW dm89 ET95 DA 80 1xGU10 50W

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - STR OSCURO 230V rund starr SW dm89 ET95 DA 80 1xGU10 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57360-S

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196010835

Sonepar Artikelnummer

120404160

Hersteller Artikelnummer

57360-S

Hersteller Typ

57360-S

Hersteller Artikel Nr.:

57360-S

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

STR OSCURO 230V rund starr SW dm89 ET95 DA 80 1xGU10 50W Leuchtwurm. Schwarzer Einbaustrahler mit 50W.