Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - STR PUR SUN IP65 schwarz LED 200W 3000°K 18.000lm

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - STR PUR SUN IP65 schwarz LED 200W 3000°K 18.000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88137/200-WW

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196017346

Sonepar Artikelnummer

120422889

Hersteller Artikelnummer

88137/200-WW

Hersteller Typ

88137/200-WW

Hersteller Artikel Nr.:

88137/200-WW

Zolltarifnummer:

85395100

STR PUR SUN IP65 schwarz LED 200W 3000°K 18.000lm Leuchtwurm. Großer LED-Strahler mit warmem Licht.