Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEUCHTWURM - Strahler IP65 eckig starr SW 8W 3000K 710lm dim. DA 68mm

LEUCHTWURM
kopierenkopieren
LEUCHTWURM - Strahler IP65 eckig starr SW 8W 3000K 710lm dim. DA 68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MY-6865-S

  • Einbaudurchmesser - 68 mm

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008196013867

Sonepar Artikelnummer

120404159

Hersteller Artikelnummer

MY-6865-S

Hersteller Typ

MY-6865-S

Hersteller Artikel Nr.:

MY-6865-S

Einbaudurchmesser:

68 mm

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Leuchtwurm MY-6865-S Decken-Einbaustrahler, eckig, starr, schwarz, 8 W, 3000 K, 710 lm, dimmbar, Einbaudurchmesser 68 mm, IP65 (MY-6865-S). Eckige LED-Variante für feuchte Umgebungen.