LEUCHTWURM - Wandleuchte IP54 weiß UP/DOWN 10x10x10 2x3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57336/10-W
Zolltarifnummer - 85395100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008196005817
Sonepar Artikelnummer
120385353
Hersteller Artikelnummer
57336/10-W
Hersteller Typ
57336/10-W
Hersteller Artikel Nr.:
57336/10-W
Zolltarifnummer:
85395100
WL METEOR - Led - DI Front weiß/Refl. Alu geb./Up-& Downlight verstellbar 100x100/H100 2xCitizen-LED inkl. 350mA 3000K 510lm


