Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEXIBOOK - Einhorn-Nachtlicht LED 2Modi Micro-USB-Kab. (ohne Batt.3AA)

LEXIBOOK
kopierenkopieren
LEXIBOOK - Einhorn-Nachtlicht LED 2Modi Micro-USB-Kab. (ohne Batt.3AA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DECOTECH NLJ008

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Lichtfarbe - sonstige

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3380743070490

Sonepar Artikelnummer

120580514

Hersteller Artikelnummer

DECOTECH NLJ008

Hersteller Typ

DECOTECH NLJ008

Hersteller Artikel Nr.:

DECOTECH NLJ008

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtfarbe:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052940

Gewicht:

0.095 kg

Lexibook Decotech NLJ008 Einhorn-Nachtlicht, LED, 2 Leuchtstufen, Micro-USB-Kabel, ohne Batterien (3×AA). Kinderzimmer-Nachtlicht mit Einhorn-Motiv, USB-aufladbar.