Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG HOTEL TV - Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten schwarz

kopierenkopieren
LG HOTEL TV - Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LCA-RCU01

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8801031582952

Sonepar Artikelnummer

121025017

Hersteller Artikelnummer

LCA-RCU01

Hersteller Typ

LCA-RCU01

Hersteller Artikel Nr.:

LCA-RCU01

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Vorprogrammiert:

Nein

Drahtlos:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.090 kg

Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten, Anzahl steuerbarer Geräte:1, Farbe: Schwarz