Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG HOTEL TV - Hotel LEDTV 191cm UHD T2/C/S SmartTV BT HDR10 G sw

kopierenkopieren
LG HOTEL TV - Hotel LEDTV 191cm UHD T2/C/S SmartTV BT HDR10 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVLG75UR781C

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 191 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 75 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806084403667

Sonepar Artikelnummer

121130672

Hersteller Artikelnummer

TVLG75UR781C

Hersteller Typ

TVLG75UR781C

Hersteller Artikel Nr.:

TVLG75UR781C

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

191 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

75 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

50 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

31.400 kg

Unglaubliche Bildqualität: LG TVs bieten eine atemberaubende 4K-Auflösung mit HDR-Technologie, die für lebendige Farben und tiefste Kontraste sorgt. Smart Connectivity: Mit integriertem WLAN, zahlreichen Apps bieten unsere Geräte ein nahtloses und interaktives Erlebnis. Elegantes Design: Das schlanke, moderne Design unserer Fernseher fügt sich nahtlos in jedes Ambiente ein und ist ein echter Blickfang. Einfache Steuerung: Über Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay und mehr macht Ihren LG HD Ready TV einfacher und schneller als je zuvor. Energieeffizienz: Sparen Sie Energie und Kosten dank unserer umweltfreundlichen Technologien, die nicht nur gut für den Planeten, sondern auch für die Stromrechnung sind.