Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG - LEDTV 108cm FHD T2CS SmartTV HDR Alpha5 200x200 G sw

LG
kopierenkopieren
LG - LEDTV 108cm FHD T2CS SmartTV HDR Alpha5  200x200 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43LR60006LA.AEEQ

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806096451663

Sonepar Artikelnummer

121236983

Hersteller Artikelnummer

43LR60006LA.AEEQ

Hersteller Typ

43LR60006LA.AEEQ

Hersteller Artikel Nr.:

43LR60006LA.AEEQ

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

108 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

43 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

Full HD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200

Gewicht:

8.1 kg

Breite:

973 mm

Höhe:

611 mm

Tiefe:

187 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

8.000 kg

FHD Smart TV - 60Hz Display - Alpha5 Gen6 AI Prozessor 4K mit 4K Upscaling - Active HDR mit HDR10/HLG und Filmmaker Mode - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal - 3x HDMI (mit eARC und ALLM) - LG ThinQ AI mit web OS 25 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - Magic Motion Remote Control Ready - Sport Alarm - Game Optimizer / Game Dashboard