Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LG - LEDTV 164cm UHDNanoC T2CS SmaTV HDR Alpha5 MMRC G sw

LG
kopierenkopieren
LG - LEDTV 164cm UHDNanoC T2CS SmaTV HDR Alpha5 MMRC G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65NANO82T6B.AEU

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806096029824

Sonepar Artikelnummer

121153661

Hersteller Artikelnummer

65NANO82T6B.AEU

Hersteller Typ

65NANO82T6B.AEU

Hersteller Artikel Nr.:

65NANO82T6B.AEU

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

164 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

65 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

300x300

Gewicht:

22.8 kg

Breite:

1454 mm

Höhe:

902 mm

Tiefe:

269 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

22.800 kg

4K NanoCell TV, 65'' = 164 cm Bildschirmdiagonale, 60 Hz, ALPHA5 Gen7 AI Prozessor 4K, Nano Color, Active HDR mit Filmmaker Mode, 3x HDMI (mit eARC, ALLM), LG ThinQ AI mit web OS 24, Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit, Magic Motion Remote Control, Sport Alarm, Game Optimizer / Game Dashboard, Energieeffizienzklasse G (Spektrum: A bis G), Ø Jährliche Leistungsaufnahme 111 kWh/1000 Std, VESA 300x300, B x H x T ohne Standfuß 1454 x 838 x 58,4 mm, B x H x T mit Standfuß 1454 x 902 x 269 mm, Gewicht ohne Standfuß 22,6 kg, Gewicht mit Standfuß 22,8 kg, Lieferumfang: MR22GA inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel