Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG - LEDTV 189cm UHDNanoC T2CS SmartTV PVR BT MMRC 400x400 G sw

LG
kopierenkopieren
LG - LEDTV 189cm UHDNanoC T2CS SmartTV PVR BT MMRC 400x400 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75NANO81A6A.AEU

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 189 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 75 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806096360316

Sonepar Artikelnummer

121234629

Hersteller Artikelnummer

75NANO81A6A.AEU

Hersteller Typ

75NANO81A6A.AEU

Hersteller Artikel Nr.:

75NANO81A6A.AEU

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

189 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

75 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Gewicht:

34.6 kg

Breite:

1678 mm

Höhe:

1045 mm

Tiefe:

378 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

31.400 kg

4K NanoCell Smart TV - 60Hz Display - Alpha7 Gen8 AI Prozessor 4K mit 4K Super Upscaling - NANO Color - Active HDR mit HDR10/HLG und Filmmaker Mode - 3x HDMI (mit eARC und ALLM) - LG ThinQ AI mit web OS 25 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - Magic Motion Remote Control - Sport Alarm - Game Optimizer / Game Dashboard