Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LG - LEDTV 217cm UHD T2CS SmartTV HDR Alpha5 MMRC G sw

LG
kopierenkopieren
LG - LEDTV 217cm UHD T2CS SmartTV HDR Alpha5 MMRC G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86UT81006LA.AEU

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 217 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 86 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806091946348

Sonepar Artikelnummer

121153665

Hersteller Artikelnummer

86UT81006LA.AEU

Hersteller Typ

86UT81006LA.AEU

Hersteller Artikel Nr.:

86UT81006LA.AEU

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

217 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

86 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Gewicht:

48.9 kg

Breite:

1927 mm

Höhe:

1178 mm

Tiefe:

425 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

48.900 kg

UHD TV, 86'' = 217 cm, 60 Hz, webOS Smart TV mit Alpha5 Gen7 Prozessor, Active HDR und Filmmaker Mode, 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal, TV Sound Mode Share, 3x HDMI (mit eARC und ALLM), LG ThinQ AI mit web OS 24, Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit, Magic Motion Remote Control, Sport Alarm, Game Optimizer / Game Dashboard, Energieeffizienzklasse F (Spektrum: A bis G), Ø Jährliche Leistungsaufnahme 157 kWh/1000 Std, VESA 600x400, B x H x T ohne Standfuß 1927 x 1104 x 59,9 mm, B x H x T mit Standfuß 1927 x 1178 x 425 mm, Gewicht ohne Standfuß 45,2 kg, Gewicht mit Standfuß 48,9 kg, Lieferumfang MR24G inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel