LG - LEDTV 248cm UHD T2CS SmartTV HDR Alpha5 MMRC 800x400 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98UT91006LA.AEEQ
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 248 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 98 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806096170922
Sonepar Artikelnummer
121236982
Hersteller Artikelnummer
98UT91006LA.AEEQ
Hersteller Typ
98UT91006LA.AEEQ
Hersteller Artikel Nr.:
98UT91006LA.AEEQ
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
248 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
98 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
sonstige
Gewicht:
65.1 kg
Breite:
2182 mm
Höhe:
1358 mm
Tiefe:
464.6 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
61.200 kg


