LG - LEDTV 81cm FHD T2CS SmartTV HDR Alpha5 MMRC 100x100 F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32LR60006LA
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 81 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8806096143322
Sonepar Artikelnummer
121211885
Hersteller Artikelnummer
32LR60006LA
Hersteller Typ
32LR60006LA
Hersteller Artikel Nr.:
32LR60006LA
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
81 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
Full HD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100
Gewicht:
4.3 kg
Breite:
720 mm
Höhe:
478 mm
Tiefe:
178 mm
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
4.300 kg


