LG - NANO LED TV 126cm UHD 60Hz T2CS Alpha7Gen9 SmartTV 300x200 G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50NU850B6LA.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 8.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8806096744680
Sonepar Artikelnummer
121396828
Hersteller Artikelnummer
50NU850B6LA.AEU
Hersteller Typ
50NU850B6LA.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
50NU850B6LA.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
8.300 kg
NANO 4K UHD TV - 60Hz Display - Alpha5 Gen9 AI Prozessor 4K mit 4K Upscaling und Nano Detail Enhancer - Active HDR mit HDR10/HLG und Filmmaker Mode - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal - 3x HDMI (mit eARC und ALLM) - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control Ready - Sport Alarm - Game Optimizer / Game Dashboard