LG - NANO LED TV 164cm UHD 60Hz T2CS Alpha7Gen9 SmartTV 300x200 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65NU850B6LA.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 14.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8806096704592
Sonepar Artikelnummer
121396826
Hersteller Artikelnummer
65NU850B6LA.AEU
Hersteller Typ
65NU850B6LA.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
65NU850B6LA.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
14.100 kg
NANO 4K UHD TV - 60Hz Display - Alpha5 Gen9 AI Prozessor 4K mit 4K Upscaling und Nano Detail Enhancer - Active HDR mit HDR10/HLG und Filmmaker Mode - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal - 3x HDMI (mit eARC und ALLM) - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control Ready - Sport Alarm - Game Optimizer / Game Dashboard